› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

GLOBO FAN CIL PICCOLO TP INCOLORE

Cod. Rexel PL819015
Cod. Produttore 819015
Cod. EAN 8014950800384

Informazioni principali

  • Descrizione: GLOBO FAN CIL PICCOLO TP
  • Colore: Incolore
  • Tipo: Plafoniera stagna LED
  • Applicazioni: Industriale, terziario
  • Protezione: Alta contro polvere e acqua
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Uso: Magazzini, garage, cantine
  • Serie: PL819015

Descrizione del prodotto

GLOBO FAN CIL PICCOLO TP INCOLORELe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: GLOBO FAN CIL PICCOLO TP INCOLORELe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
GLOBO FAN CIL PICCOLO TP INCOLORE