Descrizione del prodotto
Aggiornamento tecnologico e design curato caratterizzano il Globo 1844 LED 14W CLD Bianco, un apparecchio a LED da semincasso che si distingue per l'elevata qualità dei materiali impiegati, garantendo robustezza e lunga durata nel tempo. Il corpo lampada e il diffusore sono realizzati in policarbonato infrangibile e autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV per prevenire ingiallimenti e danni. Il diffusore antiabbagliamento, liscio esternamente, assicura una luce di qualità ed evita l'accumulo di polvere. Le guarnizioni sono in materiale ecologico, sottolineando l'attenzione alla sostenibilità. Il LED integrato offre un flusso luminoso di 1550 lumen con temperatura colore di 4000K e un'efficienza energetica di 14 watt, mantenendo il flusso luminoso all'80% per 50.000 ore (L80B10). Il fattore di potenza è pari a 0,9 e la classificazione di rischio fotobiologico è gruppo esente. Disponibile con sensore radar integrato che rileva la presenza e regola l'accensione e lo spegnimento in base al movimento e alla luminosità ambientale. La finitura esterna è bianca, ideale per ambienti moderni e funzionali. Descrizione del produttore: GLOBO 1844 LED 14W CLD BIANCOl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.