Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42724919
Cod. Produttore
42724919
Cod. EAN
8012952156034

Informazioni di prodotto

GLOBO 1844 LED 14W CLD BIA SENSOR
Il Globo 2.0 è un apparecchio LED da semincasso caratterizzato da un design moderno e materiali di alta qualità che garantiscono robustezza e lunga durata nel tempo. Il corpo lampada e il diffusore sono realizzati in policarbonato infrangibile e autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV per resistere all’ingiallimento e agli agenti atmosferici. Il diffusore è antiabbagliamento e liscio esternamente per evitare il deposito di polvere, assicurando una luce uniforme e di alta qualità con un indice di resa cromatica (CRI) pari a 83 e una temperatura colore di 4000 K. La potenza assorbita è di 14 W con un flusso luminoso di 2100 lumen e un’efficienza luminosa di 150 lm/W. L’apparecchio integra un sensore di presenza radar per il controllo intelligente dell’illuminazione, con funzioni di movimento e presenza. La protezione IP65 e la resistenza agli urti IK08 lo rendono adatto anche per ambienti esigenti. La struttura è dotata di guarnizioni in materiale ecologico e finiture in ABS, con verniciatura a polvere epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. La sicurezza fotobiologica è garantita in classe RG0 e l’apparecchio è conforme alle norme EN60598-1 con marcatura CE. Il prodotto è ideale per il montaggio a soffitto e offre una lunga durata del LED stimata in 50.000 ore mantenendo l’80% del flusso luminoso iniziale. Descrizione del produttore: Globo 2.0

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

85 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

14 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming 0-10 V

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED 14W Globo 2.0 IP65 con sensore presenza soffitto