Descrizione del prodotto
Globo 2.0 è un apparecchio a LED da semincasso caratterizzato da un design moderno e materiali di alta qualità che garantiscono robustezza e lunga durata. Il corpo e il diffusore sono realizzati in policarbonato infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, con un diffusore antiabbagliamento che assicura una luce uniforme e previene il deposito di polvere. La lampada integra una sorgente LED da 14 W con temperatura colore di 3000 K, offrendo un flusso luminoso di 1953 lumen e un’efficienza luminosa di 140 lm/W. È dotato di guarnizioni in materiale ecologico e passacavo in gomma, con grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08, adatto per montaggio a soffitto. La classe di isolamento è I e la sicurezza fotobiologica è RG0. La finitura è bianca, con verniciatura a polvere epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. La durata stimata del LED è di 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80 B10. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Globo 2.0