Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42723708
Cod. Produttore
42723708
Cod. EAN
8012952123975

Informazioni di prodotto

GLOBO 1546 FLC 2X9S CELL GRIGIO

Documentazione tecnica

altezza/profondità

129 mm

diametro esterno

293 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G23

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP65