Descrizione del prodotto
Globo LED anti-inquinamento luminoso realizzato in policarbonato infrangibile, autoestinguente V2 e stabilizzato ai raggi UV, con ottima trasparenza per una efficace trasmissione del flusso luminoso. La parte superiore è verniciata per rispettare le normative contro l'inquinamento luminoso. Il corpo presenta un cono centrale in alluminio verniciato nero per la protezione contro l'inquinamento luminoso, adatto a pali con diametro di 60 mm. Il diffusore è trasparente, antiabbagliamento e resistente agli urti con grado IK08, mentre la base è in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il prodotto è dotato di connettore stagno per collegamento alla linea, valvola anticondensa, dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico e protezione contro fenomeni impulsivi secondo la norma EN 61547. Funziona con tensione AC da 220 a 240 V, con potenza assorbita di 20 W e flusso luminoso di 1380 lm a 4000 K, garantendo un'efficienza luminosa di 69 lm/W e una durata del LED di 50.000 ore. Il grado di protezione IP65 e la classe di isolamento II assicurano affidabilità e sicurezza in ambienti esterni. Disponibile nel colore grigio Grey9007, con garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Globo LED anti-inquinamento luminoso