Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42560000
Cod. Produttore
42560000
Cod. EAN
8012952094404

Informazioni di prodotto

GLOBO 1335 LED 29W CLD GREY
Globo LED anti-inquinamento luminoso realizzato con diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV per garantire un'ottima trasparenza e la massima trasmissione del flusso luminoso. La parte superiore è verniciata con finitura Grey9007 per rispettare le normative contro l'inquinamento luminoso. Il corpo centrale è in alluminio verniciato nero, progettato per ridurre l'inquinamento luminoso, ed è adatto per pali di diametro 60 mm. L’apparecchio è completo di connettore stagno per il collegamento alla linea, valvola anticondensa, dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico e protezione contro fenomeni impulsivi secondo la norma EN 61547. Offre una distribuzione sferica diffondente della luce con sorgente LED da 29 W, temperatura colore 4000 K, flusso luminoso di 2119 lumen e un’efficienza luminosa di 73 lm/W. Ha un grado di protezione IP65 e resistenza meccanica IK08, garantendo durata e affidabilità anche in ambienti esterni. Il prodotto è conforme alle normative CE e ha una classe di sicurezza fotobiologica RG0. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Globo LED anti-inquinamento luminoso

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

400 mm

altezza/profondità

520 mm

Materiale del corpo

Altro

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

29 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

73 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Globo LED 29W 4000K IP65 anti-inquinamento luminoso esterni