Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42564500
Cod. Produttore
42564500
Cod. EAN
8012952665710

Informazioni di prodotto

GLOBO 1332 Ø400 NERO

Documentazione tecnica

Il globo modello 1332 è realizzato in policarbonato infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV per garantire resistenza all’ingiallimento nel tempo. La sua superficie è ottenuta tramite stampaggio a iniezione con un processo di soffiaggio che assicura un’ottima trasparenza, ideale per una trasmissione efficiente del flusso luminoso. Conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, questo prodotto è protetto con grado IP65 e IK08, garantendo resistenza a polvere, acqua e urti. È progettato per essere utilizzato con basi e lamellari specifici, supportando lampade fino a 70W per il diametro 400 mm. Su richiesta è disponibile una versione con interno verniciato nero e lamellare speciale conforme alla normativa della Regione Lombardia. Questo globo rappresenta una soluzione affidabile e durevole per applicazioni di illuminazione che richiedono sicurezza, trasparenza e protezione. Descrizione del produttore: GLOBO 1332 400 NEROl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Globo 1332 Ø400 mm Nero Policarbonato IP65 IK08 Esterni