Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS4256460016
Cod. Produttore
4256460016
Cod. EAN
8012952044058

Informazioni di prodotto

GLOBO 1332 Ø500 NERO LR

Documentazione tecnica

Il globo modello 1332 è realizzato in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV per garantire resistenza all’ingiallimento nel tempo. La sua struttura è ottenuta tramite un processo di soffiaggio e stampaggio a iniezione, che assicura un’ottima trasparenza per una trasmissione ideale del flusso luminoso. Conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, il prodotto è protetto con grado IP65 e IK08, garantendo elevata protezione contro polvere, acqua e urti meccanici. È progettato per essere utilizzato con basi e accessori specifici, supportando potenze massime di 70W per il diametro 400 mm e 100W per il diametro 500 mm. L’ottica antinquinamento luminoso rispetta le normative regionali vigenti, rendendo questo globo una soluzione affidabile e durevole per l’illuminazione esterna. Descrizione del produttore: GLOBO 1332 500 NERO LRl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

Produttore

Globo 1332 Ø500 Nero IP65 IK08 illuminazione esterni