Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42563500
Cod. Produttore
42563500
Cod. EAN
8012952662580

Informazioni di prodotto

GLOBO 1306 Ø400 NERO

Documentazione tecnica

Il globo 1306 nero è realizzato in policarbonato infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV per garantire resistenza all’ingiallimento nel tempo. La superficie è stampata a iniezione con un processo di soffiaggio che assicura un’ottima trasparenza, permettendo una trasmissione ideale del flusso luminoso. Progettato secondo le normative EN60598-1 e CEI 34-21, offre un grado di protezione IP65 e IK08 (basi e globi), garantendo robustezza e protezione contro polvere e acqua. È compatibile con basi e lamellari specifici, supportando potenze fino a 70W per il diametro 400 mm. Su richiesta è disponibile la versione con interno verniciato nero e lamellare speciale conforme alla legge della Regione Lombardia. Questo prodotto è ideale per applicazioni di illuminazione esterna che richiedono durabilità, sicurezza e qualità luminosa. Descrizione del produttore: GLOBO 1306 400 NEROl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Globo 1306 Ø400 mm nero policarbonato IP65 IK08 esterno