Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42563000
Cod. Produttore
42563000
Cod. EAN
8012952662337

Informazioni di prodotto

GLOBO 1305 Ø400 ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Il globo modello 1305 è realizzato in policarbonato infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV per garantire resistenza all’ingiallimento nel tempo. La sua superficie è liscia con finitura argento sabbiato, ottenuta tramite un processo di stampa ad iniezione e soffiaggio che assicura un’ottima trasparenza e una trasmissione ideale del flusso luminoso. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, con protezione IP65 e IK08 che ne garantiscono la robustezza e l’idoneità all’uso in ambienti esterni. È progettato per essere utilizzato con basi e lamellari specifici, supportando potenze fino a 70 watt per il diametro 400 mm. Su richiesta è disponibile anche una versione con interno verniciato nero e lamellare speciale per la normativa della Regione Lombardia. Descrizione del produttore: GLOBO 1305 400 ARG.SAB.l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Globo 1305 Ø400 mm policarbonato argento sabbiato esterni IP65 IK08