Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS4256300016
Cod. Produttore
4256300016
Cod. EAN
8012952043983

Informazioni di prodotto

GLOBO 1305 Ø400 ARGENTO LR

Documentazione tecnica

GLOBO 1305 400 ARG.SAB. LR
l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.
In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.
I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP65