Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42561300
Cod. Produttore
42561300
Cod. EAN
8012952201987

Informazioni di prodotto

GLOBO 1300 Ø450 OPALE

Documentazione tecnica

Il globo modello 1300 OP è realizzato in policarbonato infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV per garantire resistenza all'ingiallimento nel tempo. La sua superficie è ottenuta tramite un processo di soffiaggio ad iniezione che conferisce un'ottima trasparenza, permettendo una trasmissione ideale del flusso luminoso. Disponibile in finitura opale, questo globo diffonde la luce in modo uniforme, riducendo l'effetto abbagliante e creando un'illuminazione confortevole. Progettato per l'impiego con lampade a scarica e accessori specifici, è conforme alle norme EN60598-1 e CEI 34-21, con protezione IP65 e IK08 per garantire resistenza a polveri, getti d'acqua e urti meccanici. La combinazione di materiali di alta qualità e design funzionale lo rende adatto per ambienti che richiedono soluzioni di illuminazione durature e performanti. Descrizione del produttore: GLOBO 1300 450 OPALEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Globo 1300 Ø450 Opale policarbonato IP65 IK08 esterni