Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42561800
Cod. Produttore
42561800
Cod. EAN
8012952203134

Informazioni di prodotto

GLOBO 1300 Ø500 TRASPARENTE

Documentazione tecnica

Il globo modello 1300 TR è realizzato in policarbonato infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV per garantire resistenza all’ingiallimento nel tempo. È stampato a iniezione con un procedimento di soffiaggio che conferisce un’ottima trasparenza, ideale per la trasmissione efficiente del flusso luminoso. Disponibile in diversi colori, consente di personalizzare l’effetto luminoso in base all’ambiente di installazione. Le finiture trasparente e cognac sono particolarmente adatte per l’uso con lampade a scarica e accessori come frangiluce, mentre la finitura opale offre caratteristiche diffondenti che riducono l’abbagliamento. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP65 e IK08 per basi e globi, garantendo robustezza e affidabilità in ambienti elettrici. (Informazioni tratte dalla scheda tecnica a pagina 1) Descrizione del produttore: GLOBO 1300 500 TRASPARENTEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Globo 1300 Ø500 Policarbonato Trasparente IP65 Esterni