Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42561200
Cod. Produttore
42561200
Cod. EAN
8012952200997

Informazioni di prodotto

GLOBO 1300 Ø450 TRASPARENTE

Documentazione tecnica

Il globo modello DS42561200 è realizzato in policarbonato infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV e resistente all'ingiallimento. È prodotto con un procedimento di soffiaggio e stampato a iniezione, garantendo un'ottima trasparenza che permette una trasmissione ideale del flusso luminoso. La finitura trasparente è particolarmente indicata per l'installazione con lampade a scarica e accessori come frangiluce. Questo prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, con protezione IP65 e IK08 per basi e globi, assicurando robustezza e affidabilità nell'uso elettrico e illuminotecnico. Descrizione del produttore: GLOBO 1300 450 TRASPARENTEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Globo illuminazione LED trasparente Ø450 per esterni IP65 IK08