Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6017045
Cod. Produttore
6017045
Cod. EAN
4012196013579

Informazioni di prodotto

  • Serie: GKT 38 A2
  • Fissaggio separatori
  • Per passerelle grigliate
  • Materiale: A2
  • Quantità consigliata: 20
  • Dimensioni compatte
  • Installazione rapida
  • Alta resistenza meccanica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto per il fissaggio di separatori in passerelle grigliate.

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a filo

Produttore

GKT 38 A2 CLIP FISSAGGIO PASS.GRIGL