Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6015280
Cod. Produttore
6015280
Cod. EAN
4012196937394

Informazioni di prodotto

  • Serie: GKS 50 11 A4
  • Tipo: Morsetto di fissaggio
  • Applicazione: Passerelle grigliate
  • Materiale: Acciaio inox A4
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Dimensioni compatte: Standard
  • Resistenza alla corrosione: Alta
  • Montaggio: Facile e sicuro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto per il fissaggio di passerelle grigliate.

colore

Acciaio inox

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

GKS 50 11 V4A DISPOSITIVO DI FISSAG