Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6015263
Cod. Produttore
6015263
Cod. EAN
4012196421398

Informazioni di prodotto

  • Serie: GKS 50 07 FS
  • Tipo: Morsetto fissaggio
  • Applicazione: Passerelle grigliate
  • Posizionamento: Pavimento o distanziatori
  • Compatibilità: Distanziatori tipo DBL
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non indicate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto per il fissaggio delle passerelle grigliate a pavimento o su distanziatori tipo DBL.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

GKS 50 07 FS DISPOSITIVO DI FISSAGG