Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6016859
Cod. Produttore
6016859
Cod. EAN
4012196120437

Informazioni di prodotto

  • Serie: GKS 34 A4
  • Tipo: Morsetto fissaggio
  • Applicazione: Passerelle grigliate
  • Montaggio: Mensole a parete
  • Materiale: Acciaio inox A4
  • Uso: Profilato e mensole
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto per il fissaggio di passerelle grigliate su mensole a parete o a profilato.

colore

Acciaio inox

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

GKS 34 VA4401 DISPOSITIVO DI FISSAG