Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6016676
Cod. Produttore
6016676
Cod. EAN
4012195694069

Informazioni di prodotto

  • Serie: GKB 34 A2
  • Tipo: Morsetto fissaggio
  • Larghezza passerella: 50 mm
  • Applicazione: Fissaggio a pavimento
  • Materiale: Acciaio inox A2
  • Utilizzo: Passerelle grigliate
  • Quantità consigliata: 20 pz

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto di fissaggio a pavimento per passerelle grigliate di larghezza 50 mm.

colore

Acciaio inox

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

GKB 34 VA4301 MORSETTO PER PASSEREL