Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6278680
Cod. Produttore
6278680
Cod. EAN
4012195666400

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GKOTGRW COPERCHIO
  • Tipo: Coperchio canale liscio
  • Apertura sistema: 80 mm
  • Serie: Rapid 80®
  • Quantità consigliata: 16 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio del canale liscio, per la chiusura dei canali porta apparecchi con apertura di sistema di 80.

colore

Bianco

larghezza

76,5 mm

Tipologia

Liscio

numero RAL

9010

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di montaggio delle parti superiori

Interno

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

Serie

Rapid 80 /

Produttore

GK-OTGRW RPL COPERCHIO 80X2000MM PV