Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6113110
Cod. Produttore
6113110
Cod. EAN
4012196419357

Informazioni di prodotto

Elemento terminale per Rapid 45-2 100 106x56x22 Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo bianco puro RAL 9010

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elemento terminale per la chiusura laterale dei canali incasso apparecchi Rapid 45-2 GK e GA 53100.

colore

Bianco

larghezza

106 mm

Tipologia

Simmetrico

senza alogeni

profondità

56 mm

adatto per

Sinistra/destra

numero RAL

9010

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

IK08

rivestimento per taglio

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

Serie

Rapid 45 /

Produttore

GK-E53100RW MORSETTO TERMINALE