Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6113000
Cod. Produttore
6113000
Cod. EAN
4012196419036

Informazioni di prodotto

Canale porta apparecchi Rapid 45-2, 1 scomparto 53x100x2000 Polivinilcloruro bianco puro RAL 9010

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elemento superiore e inferiore canale con foratura alla base per montaggio diretto a parete.

colore

Bianco

larghezza

100 mm

profondità

53 mm

numero RAL

9010

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di montaggio delle parti superiori

Interno

resistenza agli urti

IK08

numero di parti superiori

1

numero di pareti divisorie innestabili

1

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

4400 mm²

larghezza parte superiore 1

45 mm

film protettivo

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione parete posteriore (lato interno)

Profilo a C continuo

forma rettangolare

parti superiori fornite

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

Serie

Rapid 45 /

Produttore

GK-53100RW CANALE INCASSO APPARECCH