Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095782116
Cod. Produttore
095782116
Cod. EAN
8033603500358

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 7 - Giunzione verticale, profondità 460 mm, con max apertura e setto passacavi
Descrizione del produttore: Permette la componibilità in verticale di tutti gli armadi della stessa serie senza lavorazioni aggiuntive. Da installare tra un modulo e l’altro, rimuovendo il tetto del modulo inferiore e la base del modulo superiore. Passaggio tra un vano e l'altro mediante setto con mebrane coniche removibile. Realizzato in vetroresina colore RAL 7035.

colore

Grigio

larghezza

685 mm

Tipologia

Elemento di connessione, alto

altezza

73 mm

profondità

460 mm

numero RAL

7035

materiale

Altro

Produttore

DKC

Giunzione verticale armadi Serie GRAFI 7 profondità 460 mm con setto passacavi vetroresina RAL 7035