Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE435-00084
Cod. Produttore
435-00084
Cod. EAN
4031026631196

Informazioni di prodotto

  • Serie: Relicon
  • Diametro cavi: 28-47 mm
  • Materiale: Resina Poliuretanica (PUR)
  • Colore resina: Verde (GN)
  • Temperatura esercizio: -25 °C a +120 °C
  • Impermeabile: Longitudinale e trasversale
  • Sistema: Safe-Filling (SF)
  • Applicazioni: Interrato, sommerso, esterno, interno

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il colore della resina passa da blu a verde durante la miscelazione. Muffola trasparente in due parti, resistente agli impatti. Dimensioni compatte e ottimizzate. Diametri cavi standard indicati sulla muffola. Sistema Safe-Filling (SF). Immediatamente pronto all'uso. Impermeabile in senso longitudinale e trasversale. Applicabile anche in acqua. I giunti in linea RELICON sono pensati per connessioni elettriche a bassa tensione. Sono adatti per cavi con rivestimento polimerico in PVC, XVLP, PE, EPR e cavi per illuminazione pubblica. Utilizzi: interrato, sommerso, all'esterno, all'interno e in cavidotto.

Tipologia

Resina di colata

adatto per

N(A)YY

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

25 ... 95 mm²

Serie

Relicon

Produttore

Giunto resina in linea 28-47mm 4x95mmq per connessioni elettriche bassa tensione interrato e sommerso