Descrizione del prodotto
Giunto di sicurezza in acciaio zincato di colore bianco, progettato per garantire una maggiore sicurezza meccanica nelle installazioni di plafoniere in prossimità della giunzione del canale 6001. Le dimensioni compatte (160 mm di lunghezza, 62 mm di larghezza e 50 mm di altezza) e il peso leggero di 0,1 kg lo rendono un accessorio pratico e resistente, ideale per assicurare la stabilità e la protezione delle connessioni elettriche nei sistemi di canalizzazione. Descrizione del produttore: Giunto di sicurezza