Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710442
Cod. Produttore
BIZ710442
Cod. EAN
3700882117588

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Filettatura: M8
  • Lunghezza: 30 mm
  • Tipo connessione: Femmina/Femmina
  • Forma esterna: Cilindrico
  • Passo vite: 1,25 mm
  • Pezzi per scatola: 50
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore cilindrico in acciaio zincato, progettato per il raccordo di aste filettate con diametro M8. La sua lunghezza di 30 mm e la filettatura interna femmina/femmina con passo di vite 1,25 garantiscono una connessione solida e affidabile. Questo giunto è ideale per applicazioni elettriche dove è necessario un collegamento resistente e durevole tra barre filettate, grazie al materiale zincato che assicura protezione contro la corrosione. La forma cilindrica facilita l'installazione e l'integrazione in diversi sistemi di fissaggio. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Connettore per aste filettate cilindrico M8 x 30 mm in acciaio zincato (x 50). Doppio connettore femminile.

altezza

30 mm

forma

Tondo

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

Acciaio

filettatura continua

raccordo filettato 1

Filettatura interna

dimensioni raccordo filettato 1

M8

Produttore

Connettore cilindrico M8 acciaio zincato per impianti elettrici