Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS13290200
Cod. Produttore
13290200
Cod. EAN
8012952130782

Informazioni di prodotto

  • Corpo in acciaio zincato
  • Lunghezza: 160 mm
  • Larghezza: 60 mm
  • Altezza: 20 mm
  • Peso: 0,1 kg
  • Allineamento per 2 canali art. 6001
  • Uso combinato con accessorio 6621
  • Serie: 6010
Giunto lineare in acciaio zincato progettato per l'allineamento di due canali modello 6001. Il raccordo ha dimensioni compatte con lunghezza di 160 mm, larghezza di 60 mm e altezza di 20 mm, e un peso di soli 0,1 kg. Questo accessorio garantisce una connessione solida e stabile tra i canali, facilitando l'installazione e mantenendo l'integrità strutturale del sistema. Il materiale zincato assicura resistenza alla corrosione e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta affidabilità e robustezza. Deve essere utilizzato in combinazione con l'accessorio 6621 per una funzionalità ottimale. Descrizione del produttore: Giunto lineare

colore

Altro

larghezza

60 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Giunto/raccordo forma a L

lunghezza

160 mm

Produttore

Giunto lineare zincato per canale 6010 installazioni elettriche