Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14399700
Cod. Produttore
14399700
Cod. EAN
8012952320367

Informazioni di prodotto

GIUNTO LINEARE 2290 NATURALE
Giunto lineare modello 2290, realizzato in zamak, ideale per la connessione lineare di sistemi elettrici. Il corpo in materiale resistente garantisce durata e stabilità nelle applicazioni di collegamento. La finitura in acciaio inox conferisce un aspetto naturale e robusto, adatto a diverse installazioni. Le dimensioni compatte di 81 mm di lunghezza, 13 mm di larghezza e 17 mm di altezza, con un peso di soli 0,1 kg, facilitano l'integrazione in spazi limitati senza compromettere la funzionalità. Progettato per assicurare un collegamento preciso e affidabile, questo giunto lineare rappresenta una soluzione tecnica efficiente per sistemi elettrici modulari. Descrizione del produttore: Giunto lineare

colore

Acciaio inox

larghezza

13 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

81 mm

Produttore

Giunto lineare 2290 zamak acciaio inox per sistemi elettrici