Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE435-01662
Cod. Produttore
435-01662
Cod. EAN
4031026539911

Informazioni di prodotto

  • Serie: Relicon
  • Materiale: Polipropilene, Silicone
  • Colore: Verde
  • Protezione: IP68, 10 m
  • Temperatura esercizio: -20°C a +90°C
  • Dimensioni: 310x88 mm (LxW)
  • Sezioni cavo: 3x10 mm² min - 5x25 mm² max
  • Certificazioni: EN 60529

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Muffole: singolo pezzo, riapribile, resistenti all'impatto, ritardanti di fiamma. Riduzione degli stress meccanici tramite un sistema brevettato di pressacavi. Classe di protezione IP68, 10 m. Riempiti con gel RELICON non tossico, ad elevata resistenza dielettrica. Non necessita miscelazione, facile da installare. Resistente ai raggi UV, all'invecchiamento e all'acqua. Stoccaggio illimitato. Con connettore, pronto per l'assemblaggio. Testato secondo EN 50393 e EN 60529. I giunti Reliseal sono adatti a connessioni in condizioni estreme, all'esterno o interrati. Sono giunti in linea universali con un grado di protezione IP68 e si compongono di muffole in polipropilene (PP) riempite di gel RELICON. Possono essere utilizzate per la giunzione di cavi estrusi polimerici in PVC, XLPE, PE, EPR, etc. Reliseal rispetta i più elevati requisiti di installazione elettrica e offre protezione meccanica, dall'umidità e isolamento elettrico con un singolo passaggio. L'installazione richiede tempi ridotti e non richiede particolari attrezzi. Utilizzi: giunzioni in linea di connessioni elettriche a bassa tensione. Interrate, sommerse, all'esterno, all'interno e in canalina.

Tipologia

Gel

tipo

Derivazione passante

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

diametro del cavo principale

20 ... 30 mm

sezione nominale del conduttore cavo principale

10 ... 25 mm²

Serie

Relicon

Produttore

Giunto gel lineare Reliseal V525 IP68 riapribile resistente esterno interrato