Descrizione del prodotto
Giunto elettrico a 7 poli realizzato in policarbonato, progettato per il collegamento elettrico di 2 o 3 canali art. 6001. Può essere utilizzato come raccordo lineare diritto, a L, a X o in discesa, garantendo versatilità nelle installazioni elettriche. Le sue dimensioni compatte (200 mm di lunghezza, 30 mm di larghezza e 10 mm di altezza) e il peso contenuto di 0,1 kg lo rendono facilmente integrabile in diversi impianti. È consigliato l'uso in combinazione con accessori specifici per un’installazione sicura e affidabile. Descrizione del produttore: Giunto elettrificato