Descrizione del prodotto
Giunto elettrico in policarbonato progettato per il collegamento elettrico di 2 o 3 canali art. 6001, utilizzabile come giunto lineare, a L, a X e in discesa. Dotato di 5 poli, garantisce una connessione affidabile e sicura all'interno di sistemi elettrici modulari. Le sue dimensioni compatte (200 mm di lunghezza, 30 mm di larghezza e 10 mm di altezza) e il peso contenuto (0,1 kg) lo rendono ideale per installazioni precise e versatili. Compatibile con accessori 6010, 6015, 6025 e 6070, questo giunto è una soluzione funzionale per il raccordo elettrico in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Giunto elettrificato