Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS13290300
Cod. Produttore
13290300
Cod. EAN
8012952130867

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio galvanizzato
  • Copertura: Materiale termoplastico bianco
  • Dimensioni: 160x160x45 mm
  • Peso: 0,3 kg
  • Funzione: Giunto angolare a L per 2 canali
  • Uso: Con accessorio 6621
  • Colore: Bianco
  • Serie: 6015
Giunto angolare realizzato in acciaio galvanizzato con copertura in materiale termoplastico di colore bianco. Progettato per consentire l'unione a L di due binari, garantendo una connessione stabile e sicura. Le dimensioni compatte di 160 mm per lato e un'altezza di 45 mm lo rendono adatto a installazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Ideale per applicazioni nel settore dell'illuminazione elettrica, si utilizza in combinazione con l'accessorio 6621 per assicurare una perfetta integrazione nel sistema. La struttura robusta e il design funzionale assicurano durata e facilità di montaggio. Descrizione del produttore: Giunto angolare

colore

Bianco

larghezza

160 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

160 mm

Produttore

Giunto angolare acciaio termoplastico bianco per illuminazione