Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6216590
Cod. Produttore
6216590
Cod. EAN
4012195065708

Informazioni di prodotto

  • Serie: LWVG
  • Tipo: Giunto angolare
  • Materiale: A2 acciaio inox
  • Larghezza bordo: 110 mm
  • Applicazione: Passerelle e accessori
  • Fissaggio: Esterno angolare
  • Longherone: Forato
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

LWVG 110 A2 giunto angolare progettato per il collegamento sicuro e stabile di componenti elettrici in sistemi di portacavi. Questo raccordo angolare è dotato di connettore a vite, garantendo una connessione affidabile e durevole. Adatto per l’installazione su scale portacavi, assicura un montaggio preciso e robusto senza la necessità di giunzioni articolate orizzontali o verticali. La sua struttura è studiata per facilitare l’assemblaggio e mantenere l’integrità del sistema elettrico, offrendo resistenza meccanica e stabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un giunto angolare efficiente e resistente nell’ambito del cablaggio elettrico. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Connettore angolare esterno per il fissaggio di passerelle e accessori con bordo di 110 mm e longherone forato.

colore

Acciaio inox

Tipologia

Raccordo angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

lunghezza

300 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a traversini

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

110 ... 110 mm

Produttore

Giunto angolare acciaio inox A2 114x300 per passerelle industriali