Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS13290500
Cod. Produttore
13290500
Cod. EAN
8012952131024

Informazioni di prodotto

  • Corpo: acciaio zincato
  • Copertura: materiale termoplastico bianco
  • Dimensioni: 260x260x45 mm
  • Peso: 0,4 kg
  • Unione: 2, 3 e 4 canali
  • Colore: bianco
  • Garanzia: 0 anni
  • Serie: 6025
Giunto a croce per canali, realizzato in acciaio zincato con copertura in materiale termoplastico bianco. Progettato per la giunzione di 2, 3 e 4 canali, garantisce robustezza e durata nel tempo. Le dimensioni compatte di 260 mm per lato e un'altezza di 45 mm lo rendono adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico. Il design funzionale permette un'installazione semplice e sicura, ideale per integrare e collegare sistemi di canalizzazione elettrica. Utilizzabile in abbinamento con accessori specifici per ottimizzare la configurazione degli impianti. Descrizione del produttore: Giunto a croce

colore

Bianco

larghezza

260 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

260 mm

Produttore

Giunto a X bianco per canale 6025 acciaio zincato installazione elettrica