Descrizione del prodotto
Giunto elettrificato a “T” realizzato in policarbonato, progettato per collegare elettricamente tre canali (articoli 6001, 6002 e 6003) in configurazione a T. Il componente è dotato di 5 poli e si utilizza in abbinamento all’accessorio 6020. Le dimensioni compatte di 300 mm di lunghezza, 30 mm di larghezza e 10 mm di altezza, insieme al peso contenuto di 0,1 kg, lo rendono ideale per installazioni elettriche in ambito illuminotecnico, garantendo una connessione sicura e affidabile tra i canali. Descrizione del produttore: Giunto elettrificato a T