Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790083
Cod. Produttore
BIZ790083
Cod. EAN
3700882116833

Informazioni di prodotto

Il cacciavite i-SLIM Torx® offre precisione e sicurezza per ogni intervento elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design sottile e lama di diametro ridotto
  • Isolamento integrato a 1.000 V per sicurezza durante l’uso
  • Risparmio di tempo con coppia di serraggio eccezionale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore affidabilità degli impianti elettrici
  • Minore rischio di guasti grazie a interventi precisi e sicuri
  • Efficienza energetica garantita da un serraggio ottimale delle viti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giravite piatto I-SLIM con punta da 2,5 mm e lunghezza di 100 mm, progettato per garantire precisione e praticità nelle operazioni di avvitamento in ambito elettrico. Impugnatura ergonomica antiscivolo in materiale isolante, ideale per lavori sicuri e confortevoli anche in spazi ristretti. Strumento resistente e affidabile, adatto per professionisti del settore elettrico che necessitano di un utensile di alta qualità per interventi di precisione. Descrizione del produttore: Cacciavite i-SLIM Torx® T2.5 x 100 mm, isolato 1.000 V, Premium, con coppia di serraggio eccezionale. Vantaggio: lama che possiede un diametro ridotto con isolamento protettivo integrato e che consente di raggiungere qualsiasi vite.

Tipologia

Diritto

isolato

Misura

Altro

peso

45 g

lunghezza totale

205 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

100 mm

larghezza della lama

2,5 mm

spessore della lama

0,4 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Bicomponente

diametro lama

3,5 mm

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Con protezione antirollio

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Serie

I SLIM

Produttore

Cacciavite i-SLIM Torx® T2.5x100 mm isolato 1000 V lama sottile per elettricisti

€ 10,51 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info