Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34109100
Cod. Produttore
34109100
Cod. EAN
8012952176414

Informazioni di prodotto

GIOVI 3497 LED 125W CLD ANTRACITE
Giovi rappresenta l'ultima generazione di luminaria LED per l'illuminazione pubblica, progettata per integrare nuove sorgenti luminose e sistemi avanzati di gestione e controllo. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un design a basso profilo che minimizza la resistenza al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per una dissipazione ottimale del calore, garantendo così un funzionamento efficiente e una lunga durata dei LED. L'ottica è in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e radiazioni UV, mentre il diffusore è in vetro extrachiaro temperato da 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. La connessione alla colonna è in alluminio pressofuso, adatta a diametri da 46 a 76 mm, con possibilità di orientamento per diverse applicazioni. Il ciclo di verniciatura a polvere è completamente automatizzato, con finitura antracite resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV. La luminaria è dotata di connettore stagno per un'installazione rapida senza aprire il corpo, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione contro sovratensioni secondo la norma EN 61547. Offre un flusso luminoso di 20387 lumen con potenza assorbita di 125 W, temperatura colore di 4000 K e un'efficienza luminosa di 163 lm/W. La distribuzione luminosa è asimmetrica, con un indice di resa cromatica CRI 70 e tecnologia Low Flicker per una luce uniforme che garantisce maggiore sicurezza visiva. La resistenza meccanica è IK09, con grado di protezione IP66, adatta a temperature ambientali da -30 a +50 °C. La luminaria è conforme alle normative EN60598-1, certificata ENEC+, CE e ZHAGA D4i, e garantita per 5 anni. Descrizione del produttore: Giovi - destro (DX)-attraversamenti pedonali

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

355 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

758 mm

altezza/profondità

121 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

125 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

163 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Luminaria LED Giovi 125W 4000K IP66 per attraversamenti pedonali