Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34109000
Cod. Produttore
34109000
Cod. EAN
8012952166217

Informazioni di prodotto

GIOVI 3497 LED 170W CLD ANTRACITE
La lampada stradale LED Giovi 3497 rappresenta l'ultima generazione di apparecchi per l'illuminazione pubblica, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e sicura in attraversamenti pedonali. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un design a basso profilo che riduce la resistenza al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per una dissipazione ottimale del calore e un funzionamento duraturo dei LED. La finitura antracite, ottenuta con verniciatura a polvere resistente a corrosione e raggi UV, assicura robustezza e durata nel tempo. L’ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro extra-chiaro temperato garantiscono una distribuzione asimmetrica della luce uniforme e priva di flicker, migliorando la sicurezza visiva. La potenza assorbita è di 170 W con un flusso luminoso di 25423 lumen e temperatura colore di 4000 K, per un'efficienza luminosa di 150 lm/W. La lampada è dotata di protezione contro sovratensioni, valvola anticondensa e dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico. È adatta per montaggi su pali con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di orientamento per diverse applicazioni. Classe di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09 la rendono idonea per installazioni esterne in condizioni ambientali estreme, da -30 °C a 50 °C. La durata del LED è garantita per 100000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. Conformità alle normative EN60598-1 e certificazioni ENEC+, CE, ZHAGA D4i attestano la qualità e sicurezza del prodotto. Descrizione del produttore: Giovi - destro (DX)-attraversamenti pedonali

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

355 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

758 mm

altezza/profondità

121 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

170 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada LED stradale 170W Giovi 3497 antracite attraversamenti pedonali