Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34109139
Cod. Produttore
34109139
Cod. EAN
8012952189100

Informazioni di prodotto

GIOVI 3497 LED 125W CLD ANTRACITE 3000K
Il corpo del proiettore stradale LED Giovi 3497 è realizzato in alluminio pressofuso con un profilo basso che minimizza l'esposizione al vento, garantendo resistenza e durata. È dotato di alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e mantenere elevate prestazioni delle sorgenti LED. Il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici, mentre l'ottica è in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e ai raggi UV. Il proiettore ha una potenza di 125 W, con una sorgente luminosa LED che eroga un flusso luminoso di 19368 lumen a 3000 K con un indice di resa cromatica CRI 70. È progettato per un'installazione su palo con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di orientamento e inclinazione per diverse applicazioni. Il colore è antracite con verniciatura in polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il prodotto è dotato di connettore stagno per un'installazione rapida, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547. La classificazione di protezione è IP66 e IK09, con un ampio intervallo di temperatura di esercizio da -30 °C a +50 °C. Il proiettore è conforme alle normative ENEC+, CE e ZHAGA D4i, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e un'etichetta energetica di classe C. La sua efficienza luminosa è di 155 lm/W, garantendo una luce uniforme con flicker molto limitato per una maggiore sicurezza visiva, e una lunga durata della sorgente LED stimata a 100000 ore (L90, B10). La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Giovi - destro (DX)-attraversamenti pedonali

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

355 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

758 mm

altezza/profondità

121 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

125 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Proiettore LED stradale 125W 3000K antracite palo 46-76mm