Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34101000
Cod. Produttore
34101000
Cod. EAN
8012952165746

Informazioni di prodotto

GIOVI 3495 LED 125W CLD ANTRACITE
Giovi 3495 LED 125W è una luminaria per illuminazione pubblica di ultima generazione, progettata per garantire elevate prestazioni con sorgenti luminose LED. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un profilo basso che minimizza la resistenza al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per una efficace dissipazione del calore, assicurando un funzionamento ottimale e una lunga durata del LED. Il diffusore è in vetro extraclaro temperato da 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, mentre l’ottica in PMMA ad alte prestazioni è resistente alle alte temperature e ai raggi UV. La luminaria ha un grado di protezione IP66 e una resistenza meccanica IK09, adatta a installazioni su colonne con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di orientamento. La potenza assorbita è di 125 W con un flusso luminoso di 19.165 lumen e temperatura colore di 4000 K, garantendo un’illuminazione uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. È dotata di connettore stagno per installazioni rapide, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione contro sovratensioni secondo norma EN 61547. Il colore è antracite con finitura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. La classe di isolamento è II e la classe energetica C. La luminaria è conforme alle normative EN60598-1 e certificata ENEC+, CE, ZHAGA D4i, con garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Giovi W2 - stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

355 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

758 mm

altezza/profondità

121 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

125 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

153 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Luminaria LED 125W Giovi 3495 Stradale Antracite