Descrizione del prodotto
Giovi 3494 è un apparecchio per illuminazione stradale a LED di ultima generazione, progettato per grandi aree con distribuzione asimmetrica della luce. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un design a basso profilo che riduce la resistenza al vento e integra alette di raffreddamento per una dissipazione ottimale del calore, garantendo così elevate prestazioni e lunga durata dei LED. La finitura è di colore antracite con verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L’ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro extra-chiaro temperato assicurano una luce uniforme e resistente agli urti e agli shock termici. L’apparecchio è dotato di protezioni contro sovratensioni, dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico e connettore stagno per un’installazione rapida. Il sistema è alimentato in corrente alternata (AC) con potenza assorbita di 238 W, flusso luminoso di 33.718 lumen, efficienza luminosa di 142 lm/W e temperatura colore di 4000 K. È progettato per operare in un ampio intervallo di temperature ambientali da -30 °C a +50 °C ed è classificato con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09. La sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr e dispone di certificazioni ENEC+, CE, ZHAGA D4i. L’attacco palo in alluminio è orientabile per adattarsi a diverse configurazioni di installazione su pali con diametro da 46 a 76 mm. Questo apparecchio garantisce un’illuminazione efficiente e affidabile per l’illuminazione pubblica e grandi spazi esterni. Descrizione del produttore: Giovi T4 - asimmetrico - grandi aree