Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34100100
Cod. Produttore
34100100
Cod. EAN
8012952165715

Informazioni di prodotto

GIOVI 3494 LED 170W CLD ANTRACITE
Giovi T4 rappresenta l'ultima generazione di apparecchi per l'illuminazione stradale a LED, progettati per garantire elevate prestazioni e un controllo avanzato della luce. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un design a basso profilo che minimizza la resistenza al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per una dissipazione ottimale del calore, assicurando così il funzionamento efficiente e duraturo dei LED. L’ottica asimmetrica in PMMA ad alto rendimento, resistente a temperature elevate e ai raggi UV, è abbinata a un diffusore in vetro extra-chiaro temperato, resistente agli urti e agli shock termici. La potenza assorbita è di 170 W con un flusso luminoso di 23.666 lumen e una temperatura colore di 4000 K, garantendo una luce uniforme e di qualità con un CRI di 70. L’apparecchio è dotato di tecnologia Low Flicker per una maggiore sicurezza visiva e ha una durata stimata di 100.000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. La protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto a condizioni ambientali difficili, con un intervallo di temperatura operativa da -30 °C a +50 °C. Il fissaggio è versatile, adatto a pali con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di orientamento per diverse applicazioni. Il ciclo di verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV, con finitura antracite RAL 7021. L’apparecchio include connettore stagno per una rapida installazione, valvola anticondensa, dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico e protezione contro fenomeni impulsivi secondo la norma EN 61547. Conforme alle normative EN60598-1 e certificato ENEC+, CE, ZHAGA D4i, offre una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Giovi T4 - asimmetrico - grandi aree

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

355 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

758 mm

altezza/profondità

121 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

170 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

139 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada LED 170W asimmetrica per grandi aree antracite