Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34106044
Cod. Produttore
34106044
Cod. EAN
8012952167719

Informazioni di prodotto

GIOVI 3492 LED 149W CLD ANTR 1750K
Descrizione del produttore: Giovi AMBRA T4 - grandi aree

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

355 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

758 mm

altezza/profondità

121 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

149 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

94 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

1750 ... 1750 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C