Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34105300
Cod. Produttore
34105300
Cod. EAN
8012952166194

Informazioni di prodotto

GIOVI 3491 LED 238W CLD ANTRACITE
Giovi rappresenta l'ultima generazione di luminaria LED per l'illuminazione pubblica, progettata per integrare le nuove sorgenti luminose e i più avanzati sistemi di gestione e controllo dell'illuminazione. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso EN-AB 47100 con un design a bassa resistenza al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per una dissipazione ottimale del calore, garantendo così un funzionamento efficiente e una lunga durata dei LED. L'ottica è in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e radiazioni UV, mentre il diffusore è in vetro extraclaro temperato da 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. La fissazione su colonna è anch’essa in alluminio pressofuso, regolabile per diametri da 46 a 76 mm con inclinazioni specifiche per diverse applicazioni. La finitura è in polvere di poliesteri stabilizzati ai raggi UV e resistenti alla corrosione da nebbia salina, con colore antracite RAL 7021. La luminaria è dotata di connettore staccabile per un’installazione rapida, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione contro sovratensioni conforme alla norma EN 61547. Offre un flusso luminoso di 35076 lumen con potenza assorbita di 238 W, temperatura di colore 4000 K e CRI 70, con un’efficienza luminosa di 147 lm/W. È progettata per un uso in ambienti esterni con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, funzionante in un range di temperatura da -30°C a +50°C. La manutenzione del flusso luminoso garantisce una durata di 100000 ore con L90 B10. La classe di isolamento è II e la classe energetica è C. La luminaria è conforme alle normative EN60598-1 e certificata ENEC+, CE, ENEC e ZHAGA D4i, con garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Giovi - high performance - stradale ME

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

355 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

758 mm

altezza/profondità

121 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

238 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

147 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Luminaria LED stradale Giovi 238W 35076lm IP66 antracite