Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34105200
Cod. Produttore
34105200
Cod. EAN
8012952166187

Informazioni di prodotto

GIOVI 3491 LED 204W CLD ANTRACITE
Il dispositivo DS34105200 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED di ultima generazione, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un design a profilo basso che minimizza l’esposizione al vento, e dotato di alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e assicurare un funzionamento efficiente delle sorgenti LED. Il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, mentre l’ottica in PMMA ad alte prestazioni è resistente alle alte temperature e ai raggi UV. L’apparecchio è verniciato con ciclo a polvere di colore antracite, resistente alla corrosione e stabilizzato ai raggi UV. Il sistema LED garantisce un flusso luminoso di 30.379 lumen con una potenza assorbita di 204 W e una temperatura di colore di 4000 K, offrendo un’illuminazione uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. L’efficienza luminosa è di 149 lm/W, con una durata stimata di 100.000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. L’apparecchio è classificato IP66 per la protezione contro polvere e getti d’acqua, e IK09 per la resistenza agli urti meccanici. È progettato per montaggio su pali con diametro da 46 a 76 mm, orientabile per diverse applicazioni. Tra le caratteristiche aggiuntive si evidenziano il connettore impermeabile per un’installazione rapida senza apertura dell’apparecchio, la valvola anticondensa, il controllo automatico della temperatura con riarmo automatico e la protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547. L’illuminazione è conforme alle normative di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e ai principali marchi e certificazioni quali ENEC+, CE e ZHAGA D4i. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questo apparecchio rappresenta una soluzione avanzata e durevole per l’illuminazione pubblica, combinando alta efficienza energetica, robustezza meccanica e qualità della luce, ideale per l’illuminazione stradale e urbana. Descrizione del produttore: Giovi - high performance - stradale ME

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

355 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

758 mm

altezza/profondità

121 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

204 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

149 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione stradale LED 204W antracite