Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34105100
Cod. Produttore
34105100
Cod. EAN
8012952166170

Informazioni di prodotto

GIOVI 3491 LED 170W CLD ANTRACITE
Giovi 3491 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED di ultima generazione, progettato per garantire elevate prestazioni e lunga durata. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un profilo basso che riduce la resistenza al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per una efficace dissipazione del calore, assicurando il funzionamento ottimale dei LED. L’ottica in PMMA ad alto rendimento è resistente alle alte temperature e ai raggi UV, mentre il diffusore in vetro extra-chiaro temperato garantisce robustezza contro shock termici e urti. Questo apparecchio è caratterizzato da un’efficienza luminosa di 150 lm/W, con un flusso luminoso di 25.554 lumen a 4000 K, e presenta un indice di resa cromatica CRI 70. È dotato di funzioni per il controllo della temperatura e protezione contro sovratensioni, con classe di isolamento II e grado di protezione IP66. La verniciatura a polvere di colore antracite è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il sistema di montaggio è orientabile per adattarsi a pali con diametro da 46 a 76 mm. L’apparecchio è inoltre certificato secondo le normative ENEC+, CE, ZHAGA D4i e garantisce una durata di vita dei LED di 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90. La resistenza meccanica agli urti è IK09 e l’intervallo di temperatura di esercizio va da -30 °C a +50 °C. Descrizione del produttore: Giovi - high performance - stradale ME

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

355 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

758 mm

altezza/profondità

121 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

170 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione stradale LED 170W antracite IP66