Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34105000
Cod. Produttore
34105000
Cod. EAN
8012952166163

Informazioni di prodotto

GIOVI 3491 LED 132W CLD ANTRACITE
Giovi rappresenta l'ultima generazione di apparecchi per l'illuminazione stradale a LED, progettati per garantire un'illuminazione efficiente e affidabile. Il corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza, con finitura antracite, è progettato con un basso profilo per ridurre al minimo la resistenza al vento e dotato di alette di raffreddamento integrate per una dissipazione ottimale del calore, assicurando così il funzionamento ideale dei LED. L'ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro extra-chiaro temperato garantiscono una luce uniforme e di alta qualità con un indice di resa cromatica CRI 70 e temperatura colore di 4000 K. La potenza assorbita è di 132 W con un'efficienza luminosa di 150 lm/W, mentre il flusso luminoso raggiunge i 19799 lumen, assicurando un'illuminazione medio/comfort ideale per applicazioni stradali. L'apparecchio è resistente agli urti (IK09) e dispone di grado di protezione IP66, adatto a condizioni ambientali estreme da -30 °C a +50 °C. È dotato di connettore stagno per un'installazione rapida, valvola anticondensa, dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico e protezione contro fenomeni impulsivi secondo la norma EN 61547. La classe di isolamento è II, con un fattore di potenza superiore a 0.9 e alimentazione in tensione AC 220-240 V. Questo prodotto garantisce una lunga durata con mantenimento del flusso luminoso fino a 100000 ore (L90, B10) e assicura un'illuminazione con flicker molto ridotto per una maggiore sicurezza visiva. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, adatta anche per ambienti marini su richiesta. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Giovi - high performance - stradale ME

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

355 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

758 mm

altezza/profondità

121 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

132 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada LED stradale 132W antracite alta efficienza