Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34104200
Cod. Produttore
34104200
Cod. EAN
8012952166149

Informazioni di prodotto

GIOVI 3490 LED 204W CLD ANTRACITE
Giovi 3490 è una luminaria LED di ultima generazione progettata per l'illuminazione pubblica di grandi aree. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un design a basso profilo che minimizza la resistenza al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per una dissipazione ottimale del calore, garantendo così un funzionamento efficiente e una lunga durata dei LED. Il diffusore in vetro extrachiaro temperato da 4 mm è resistente agli urti termici e meccanici, mentre l'ottica in PMMA ad alte prestazioni assicura elevata resistenza a temperature elevate e radiazioni UV. La luminaria è di colore antracite (RAL 7021) con finitura a polvere resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV. È dotata di connettore stagna per un'installazione rapida, valvola anticondensa, dispositivo di controllo automatico della temperatura con rearme e protezione contro sovratensioni secondo la norma EN 61547. La potenza assorbita è di 204 W con un flusso luminoso di 29.348 lumen e un'efficienza luminosa di 144 lm/W, con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica CRI 70. La luminaria offre una distribuzione luminosa medio/confortevole, con flicker molto ridotto per una maggiore sicurezza visiva. Ha grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, funzionando in un intervallo di temperatura da -30 °C a +50 °C. È adatta per montaggio su colonne con diametro da 46 a 76 mm, orientabile con passi di 5°. La classe di isolamento è II e la classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. La durata stimata del flusso luminoso è di 100.000 ore con mantenimento L90B10. La luminaria è certificata ENEC+, CE, ENEC e ZHAGA D4i, con etichetta energetica di classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Giovi - high performance - grandi aree

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

355 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

758 mm

altezza/profondità

121 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

204 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

144 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Luminaria LED 204W Giovi 3490 antracite per grandi aree esterne