Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34104239
Cod. Produttore
34104239
Cod. EAN
8012952184792

Informazioni di prodotto

GIOVI 3490 LED 204W CLD ANTRACITE 3000K
Descrizione del produttore: Giovi - high performance - grandi aree

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

355 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

758 mm

altezza/profondità

121 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

204 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

129 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C